[冷凍] キンレイ 豚骨魚介つけ麺 340g

[冷凍] キンレイ  豚骨魚介つけ麺 340g - キンレイ

小麦全粒粉をブレンドした国産小麦100%の風味豊かな太麺。弾力とコシのある麺に仕上げました。濃厚な味わいの豚骨スープに、ゆず果汁と魚粉を加えました。

用途冷凍-18℃以下で保存をして下さい。
注意
※パッケージ・内容が一部変更となり一緒にお届けする場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50604358-1箱(340g×5個)
オープン
2,498
2,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50604367-1箱(340g×10個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50604367-50604358-- [冷凍] キンレイ  豚骨魚介つけ麺 340g キンレイ 50604358[冷凍] キンレイ 豚骨魚介つけ麺 340gキンレイ1箱(340g×5個)
2,498
税込2,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする