モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574)
3キャリア対応
消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)
※本体のみ
OSLinuxカーネル:Linux5.10
ディストリビューション:Debian11
適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))
B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))
B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))
B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL))
LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2
(MDI/MDI-X自動判別)