曜日別特売

Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレット

Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)Wacom Cintiq Pro 17/液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)

創造性を解き放ち、すべてを超越する
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに使いやすい21.5型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。作品の細部まで表示でき、様々なジャンルの制作に対応する、ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。

仕様色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値)適合対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1表示サイズ(mm)17.3型/382×215解像度最大表示:3840×2160視野角水平170°/垂直170° (標準値)アスペクト比16対9読取方式タッチ入力:静電結合方式筆圧レベル最大8192レベルパネル駆動方式IPS方式最大表示色10億7374万色/1024階調リフレッシュレート(Hz)最大120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605164DTH172K4C
オープン
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする