曜日別特売

ソーラーパネル200W

ソーラーパネル200W - 日動工業
付属品コネクター変換ケーブル適合機種LPE-R1000L、LPE-E3200LW、LPE-E3800L質量(kg)6.5出力40V/200W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:2230×20×535折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×70×535使用場所屋外型、単結晶パネルRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP44内容量1台
注意
※充電状態で放置するとバッテリーが劣化します。充電完了後は、ソーラー充電端子を抜いてください。
※充電しながらポータブル電源を使用しないでください。
※強風や飛翔物などあたらない場所で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605496LPE-SO200V2
126,500
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする