USBドック TD-8140

USBドック TD-8140 - SPARKLE(スパークル)USBドック TD-8140 - SPARKLE(スパークル)USBドック TD-8140 - SPARKLE(スパークル)

「Intel(R) Arc (TM)」グラフィックスを搭載するグラフィックカードやThunderbolt 4 ドックなどで知られる、台湾PC パーツメーカー「SPARKLE 」より、USB4 ドック「TD 8140 」が登場。
最新のUSB 規格となる「USB4 」を採用し、最大40Gbps のデータ転送速度を実現。USB PD PD(Power
DeliveryDelivery)に対応しており、最大85W の給電が可能です。
USB4 C to C ケーブル ( が付属
USB 3.2 Gen2 に対応するUSB CC×1 、USB AA×2 を搭載。USB C ではDP Alt モードによる最大8K@30hz
出力が可能。USB A では5V/0.9A での電力供給が可能です。映像出力ではHDMI 2.0 、DisplayPort 1.4
に対応し、DisplayPort では最大8K@30Hz 出力に対応します(シングルディスプレイの場合)。
ほか、高速で安定したネットワーク接続を実現するギガビットイーサネット端子や3.5mm オーディオ端子も搭載。Windows 、macOS どちらにも対応します。105105×105105×33mm のコンパクトサイズで、携帯用の「ストレージバッグ」が付属しているので、持ち運びも簡単です。

特性
USB4 対応 次世代のUSB 規格となる「USB4 」を採用し、最大40Gbps のデータ転送速度を実現。また、本製品ではUSB PD PD(Power Delivery Delivery)に対応しており、別途A C アダプターを接続することで最大85W の給電が可能です。、※USB4 C to C ケーブル ( が付属 ※AC アダプターは本製品に付属していませんので、例えばノートPC に付属しているU SB C 出力のA C、アダプターなど別途ご用意の上、「USB C Power Input 」に接続して給電をしてください。
USB 3.2 Gen2 対応 USB 3.2 Gen2 に対応するUSB CC×1 、USB AA×2 を搭載。USB CC:DP Alt モード対応。最大8K@30hz 出力が可能、USB AA:5V/0.9A での電力供給が可能、 USB 3.2 Gen2( 規格で最大10Gbps のデータ転送速度、シングルディスプレイの場合:8K@30Hz 出力対応 デュアルディスプレイの場合:4K@60Hz 出力対応
HDMI 、DisplayPort 出力搭載 映像出力端子を搭載し、HDMI 2.0 では4K@60Hz 、DisplayPort 1.4 では8K@30Hz での出力が可能です。※DisplayPort はシングルディスプレイの場合:8K@30Hz 出力対応 デュアルディスプレイの場合:4K@60Hz 出力対応
有線ネットワーク接続に対応 ギガビットイーサネット端子を備えており、高速で安定したネットワーク接続を実現。さまざまな互換性 Windows 、macOS 、iPadOS や、スマートフォンとディスプレイとの接続を容易にする「Samsung DeX 」に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※USB4 C-to-C Cable (0.8m) が付属しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605417TD-8140
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする