ニッショウ機器
鳥さん避けテク クリーナー
鳥類の排せつ物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニなどの殺虫、および防臭機能をあわせもった洗浄剤です。大容量となっております。鳥類全般の排せつ物にお使いいただけます。
用途
鳥類全般の排せつ物の清掃に。
成分
次亜塩素酸水、有機酸、植物性精油など
適合容量(mL)
1平方メートルあたりの使用目安:100
寸法(cm)
28×19×10
使用場所
コンクリート部分、屋根、ベランダ、太陽光パネル、車など
危険物の類別
非危険物
グリーン購入法
適合
内容量
1本(4000mL)
注意
※スプレーのあと糞が溶解するまでに10分ほどかかります。そのため、鳥類の排せつ物で汚れている部分にまんべんなくスプレーした後は10分ほど放置し、その後スプレーした部分を丁寧にブラッシングしてください。その後速やかに水洗いして乾燥させると汚れが落ちています。酸性の液体のため、ステンレス以外の金属や木材には使用できません。車にも使用できますが、車の塗装面に使用する際は目立たないところで試してからお使いください。使用目安は1m
2
あたり100mlです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50605469
6300046054
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください