[冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g

[冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g - 日本アクセス[冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g - 日本アクセス[冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g - 日本アクセス[冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g - 日本アクセス[冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g - 日本アクセス[冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g - 日本アクセス

中国(黒竜江省)産の高品質なかぼちゃです。原料栽培~加工まで全て、工場管理下で行われるため、一貫した熟度管理が可能となり、食感や甘みが安定した製品に仕上がっています。品種は、日本品種系の「ほっこり種」に限定しており、同種はでんぷん価が高いため、ホクホクの食感が特徴です。また、工場では手で丁寧に一口カットし、均一なサイズに取り揃っています。なお、同品は一般消費者のニーズに応えた、大袋(もりもりパックシリーズ)での展開あり、5ADAY=一日350g以上の野菜摂取を促進する運動とかけ合わせたシリーズ商品となります。

用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50598645-1箱(450g×4個)
オープン
2,998
3,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50598654-1箱(450g×6個)
オープン
3,798
4,102(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50598670-1箱(450g×10個)
オープン
5,498
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする