[冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g

[冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g - 日本アクセス[冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g - 日本アクセス[冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g - 日本アクセス[冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g - 日本アクセス[冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g - 日本アクセス

新鮮なたまねぎを使いやすいようにみじん切りにしました。カットサイズも約5mmに管理されているので、調理時の火通りも均一です。たまねぎは、契約農場で管理された原料を使用しているため、安心・安全な商品になっています。

用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50598706-1箱(300g×5個)
オープン
1,998
2,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50598715-1箱(300g×15個)
オープン
4,398
4,750(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする