ポータブル電源「ごっつ!!エネル」

ポータブル電源「ごっつ!!エネル」 - 日動工業

2000Wの安心大容量!!
発火・爆発しない安全リフェバッテリー搭載
充電時間2.5時間と忙しいあなたにピッタリ。
EPS機能付きなので急な停電にも対応。

用途アウトドア、車中泊や出張作業、農地やビニールハウス、通電前の内装工事付属品充電ケーブル、シガー充電ケーブル質量(kg)28出力AC100Vコンセント×4、USB-A×10、USB-C×2、DCシガー(DC12V/10A)×1、DCジャック(DC12V/5A)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×285×275定格出力(W)2000バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー使用環境温度(℃)(使用時)-10~40、(充電時)0~40電池寿命約2500回充電時間(時間)約2.5 (ACアダプター使用時)瞬間出力(W)3800RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)1966内容量1台
関連資料:(2.08MB)
注意
※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。
※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。
※UPS機能ではないので精密機械やパソコンなどへのご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605487LPE-E3800L
500,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする