DCDCコンバーター

DCDCコンバーター - マリンテック

DC9~36VをDC24Vに変換!
広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に
樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A!
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ
出力電圧DC24V(定電圧)
電流は最大3Aまで
変換効率は90%以上

出力(W)72入力電圧(V)DC9~36出力電圧(V)DC24(定電圧)材質(本体)樹脂モールド寸法(mm)75×40×22質量(g)88出力電流(A)3(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605846DD0936-24V3A3(最大)72
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする