曜日別特売

DCDCコンバーター

DCDCコンバーター - マリンテック

DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!
樹脂密閉タイプの防水型!
最大容量3A・USB電源に最適!
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ
出力電圧DC5V(定電圧)
電流は最大3Aまで
出力側ケーブルはDCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能

材質(本体)樹脂モールド出力(W)15出力電圧(V)DC5(定電圧)入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605864DD1224-5V3AP DCプラグつき
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする