マリンテック
トグルスイッチ
分電盤・表示盤用 ON/OFFスイッチ!
2P ON-OFFスイッチ
銀メッキ接点仕様
寸法(mm)
28×15×55
極数
単極
電圧(V)
AC250VAC
スイッチ
ON-OFF
取付穴径(Φmm)
12
電流容量(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50605950
MTG-1021
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください