曜日別特売

エアーストーン

エアーストーン - マリンテックエアーストーン - マリンテック

全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場!
従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群!
標準型

口径(Φmm)5色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)内容量1個
注意
※使用前に本体を1日水に浸すことをお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
風量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606090ASD-4040×17適合風量:2
200
199
219(税込)
当日出荷
50606099ASD-6060×18適合風量:3.8
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする