曜日別特売

オリオンヘルツフリードライヤー

オリオンヘルツフリードライヤー - オリオン機械

業界最大の処理風量及び50・60Hz同一処理空気量なので、機種選定が簡単です。又、省エネ運転モードを搭載しており、カーボンニュートラルに貢献します。

仕様【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7使用温度範囲(℃)2~50電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)温度範囲(℃)(入口空気)5~80使用流体圧縮空気出口空気圧力露点(℃)10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時)入口空気温度(℃)55使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~1.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気出入口接続口径
処理空気量(m3/min)
電源容量(kVA)
消費電力(kW)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606108RAX500A-SE22オスネジ(B,A):1-1/2,4052.51.49/1.51,1.50
642,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50606117RAX800A-SE37オスネジ(B,A):2,5083.22.14/2.18,2.17
900,000
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50606126RAX1200A-SE55オスネジ(B,A):2,50125.73.4/3.5,3.6
1,280,000
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50606135RAX1530A-SE75オスネジ(B,A):2,5015.36.54.6/4.7,4.7
1,540,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする