丸形ワインディングマシーン

丸形ワインディングマシーン - Es,prima丸形ワインディングマシーン - Es,prima丸形ワインディングマシーン - Es,prima丸形ワインディングマシーン - Es,prima丸形ワインディングマシーン - Es,prima丸形ワインディングマシーン - Es,prima丸形ワインディングマシーン - Es,prima丸形ワインディングマシーン - Es,prima

2004年設立当時から生産されている「丸型ワインディングマシーンES10301」は、機能性と丈夫さに定評があり、現在ではエスプリマを代表するモデルとなっています。【静寂を実現した静音設計】
自社独自開発した心臓部であるギアボックスにマブチ社製モーターを搭載。
【圧倒的巻き上げ力】
800g重みで2年間連続駆動耐久試験をクリア。
《参考》ロレックスデイトナ プラチナモデルRef.116506の重量が約280gとなります。
【最大装着腕時計サイズ】
ケース直径約45mm 厚み約20mm

材質ABS樹脂質量(g)430備考A/Cアダプター駆動(200mA)/4段階設定プログラム搭載直径(Φcm)11.4本数腕時計巻き上げ:1本高さ(cm)14.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606160ES10301BKブラック(外装・内装)
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50606169ES10301CGシャンパンゴールド(外装)・ブラック(内装)
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする