木製2連ワインディングマシーン

木製2連ワインディングマシーン - LUHW木製2連ワインディングマシーン - LUHW木製2連ワインディングマシーン - LUHW木製2連ワインディングマシーン - LUHW木製2連ワインディングマシーン - LUHW木製2連ワインディングマシーン - LUHW木製2連ワインディングマシーン - LUHW木製2連ワインディングマシーン - LUHW

LUHW は、時計ワインダーにおいて国内トップクラスのシェアを誇るエスプリマ社が展開するプレミアムラインです。
歴史あるスイスにて長きに渡りブランド時計メーカーの時計職人を務め、現在もチューリッヒにて独自の時計工房を構える、ミヒャエル・ローテンシュラーガ氏。LUHW は彼の名を冠し、監修による高性能ワインダーです。

材質MDF木製塗装備考AUTO-STOP機能/4段階設定プログラム搭載/アクセサリー(指輪・カフス)収納スペース収納本数(本)2本数腕時計巻き上げ:2本高さ(cm)20.7横(cm)18.5奥行き(cm)22内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606178LU2223001RD木目調ブラウン(外装)・チョコ(内装)
42,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50606187LU2223001RW木目調ライトブラウン(外装)・ホワイト(内装)
42,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
50606196LU2223001BKピアノブラック(外装)・ブラック(内装)
42,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする