曜日別特売

8連ワインディングマシーン ピアノブラック

8連ワインディングマシーン ピアノブラック - LUHW8連ワインディングマシーン ピアノブラック - LUHW8連ワインディングマシーン ピアノブラック - LUHW8連ワインディングマシーン ピアノブラック - LUHW8連ワインディングマシーン ピアノブラック - LUHW8連ワインディングマシーン ピアノブラック - LUHW8連ワインディングマシーン ピアノブラック - LUHW

LUHW は、時計ワインダーにおいて国内トップクラスのシェアを誇るエスプリマ社が展開するプレミアムラインです。
歴史あるスイスにて長きに渡りブランド時計メーカーの時計職人を務め、現在もチューリッヒにて独自の時計工房を構える、ミヒャエル・ローテンシュラーガ氏。LUHW は彼の名を冠し、監修による高性能ワインダーです。

材質MDF木製塗装質量(kg)約20ピアノブラック高さ(mm)440備考A/Cアダプター駆動・AUTOSTOP機能・指紋認証・4段階左右回転設定・指輪収納スペース奥行(mm)220本数腕時計巻き上げ:8本横(mm)560内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606230LU72008BK
260,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする