曜日別特売

4本用収納PUケース

4本用収納PUケース - Es,prima4本用収納PUケース - Es,prima4本用収納PUケース - Es,prima4本用収納PUケース - Es,prima4本用収納PUケース - Es,prima4本用収納PUケース - Es,prima4本用収納PUケース - Es,prima4本用収納PUケース - Es,prima

洗練されたデザインと実用性を兼ね備えた4本収納時計ケースは、時計愛好家にとって理想的なアイテムです。高品質なPUレザー素材が上品な風合いを演出し、手触りの良さと耐久性を提供します。ケース内部には58mmの仕切りがあり、各時計をしっかりと保護し、傷や衝撃から守ります。
また、この時計ケースは鍵付きで、貴重な時計コレクションを安全に保管することができます。鍵を使ってケースを施錠すれば、時計へのアクセスを制限し、安心して保管できます。

材質合成皮革/天然木合板/ガラス質量(g)約820備考鍵付き収納本数(本)4高さ(cm)9横(cm)26.5奥行き(cm)11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606284SE83520BKブラック(外装)・グレー(内装)
8,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
50606300SE83520BEベージュ(外装)・エッグホワイト(内装)
8,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする