曜日別特売

タイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック

タイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック - LUHWタイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック - LUHWタイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック - LUHWタイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック - LUHWタイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック - LUHW

歩度測定:一日の遅れと進み(日差)を瞬時に診断することができます。可動マイクによって6つの姿勢から測定可能。
振度数の測定:心臓部であるテンプの振幅の1時間あたりの数を示す値12000~36000振動まで、8種類の振動数を自動で読み取ります。手動操作で50種類以上の振動数に設定可能。
振り角の計測:テン輪の振れる角度です。大きく振れることで性能が高まり、進み遅れの誤差が小さくなることになります。
片振り数値の計測:時計の「健康具合」振り角をを示す値。テンプにおけるテン輪の反復角度を表示。表示される数値によって、オイル切れやオーバーホール時期の予測など行えます。
振動数のサウンドシグナル表現:曲線と数値の可視化。ズレの数値が大きくなれば表示されるグラフ曲線は2本になります。故障に直結する雑音の有無、オーバーホール時期の予測などを行えます。

材質ABS/合金ブラック質量(g)本体約320 / マイク約350備考マイク付高さ(cm)約12横(cm)約19奥行き(cm)約4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606318LU13000BK
60,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする