時計収納アタッシュケース

時計収納アタッシュケース - LUHW時計収納アタッシュケース - LUHW時計収納アタッシュケース - LUHW

アタッシュケースは、最大で18本の時計を収納し、その中でも6本は革ベルト腕時計に特化したデザインです。このケースは、アルミ素材で作られており、ガンメタリック色の仕上げがモダンでスタイリッシュな印象を与えます。アタッシュケースは、時計の保管に優れた機能を提供します。18個の時計スロットは個々に保護されており、それぞれの時計が傷やダメージから守られます。
さらに、鍵付きのデザインは、時計コレクションを安全に保管するための追加のセキュリティを提供します。
アタッシュケースは、持ち手が付いているため、簡単に持ち運ぶことができます。旅行やビジネスでの使用に最適であり、大切な時計を保護しながらスタイリッシュに持ち運ぶことができます。

質量(kg)3.5ガンメタリック備考18本収納+6本バンド用高さ(cm)9仕切サイズ(mm)54×80×40横(cm)41奥行き(cm)34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606379LU2218
70,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする