曜日別特売

ETC車載器 アンテナ分離型

ETC車載器 アンテナ分離型 - 日立ETC車載器 アンテナ分離型 - 日立ETC車載器 アンテナ分離型 - 日立ETC車載器 アンテナ分離型 - 日立ETC車載器 アンテナ分離型 - 日立ETC車載器 アンテナ分離型 - 日立ETC車載器 アンテナ分離型 - 日立

光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器
2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。
また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。
利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。
4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。
ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。
カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。
本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能

ケーブル長(m)(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0方式(告知)音声/LED入力電圧(V)DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5LED(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など内容量1個
注意
※【注意】
※ETCのご利用には、別途セットアップ加盟店でのセットアップ・車載器の取付・ETCカード等が必要です。
※正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。本機を分解したり、改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。
※電波を遮断するウインドウガラス(電波不透過ガラスおよび赤外線反射ガラスなど)を使用している一部の車両では、正常に動作しない場合がありますので、ご購入の際は販売店にご確認ください。
※本商品は自動車用です。二輪車ではご使用頂けません。

※【警告】
※安全のため、運転中に操作しないでください。操作は、必ず安全な場所に停車させて行ってください。
※ETCレーン通行の際は、車間距離を確保し、いつでも停車できる速度(20 km /h 以下)で走行してください。また、路側表示器、開閉バーの指示に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606397HF-EV715
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする