ミニバルブチェーンライト

ミニバルブチェーンライト - STE(エス・ティー・イー)ミニバルブチェーンライト - STE(エス・ティー・イー)ミニバルブチェーンライト - STE(エス・ティー・イー)ミニバルブチェーンライト - STE(エス・ティー・イー)ミニバルブチェーンライト - STE(エス・ティー・イー)

キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに!
感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。
電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。
衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。
他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。
LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。

用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606440DDLB10EGBG
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする