曜日別特売

ハクキンカイロ指定NTベンジン

ハクキンカイロ指定NTベンジン - タカビシ
(3件のレビュー)

ハクキンカイロに最適な品質です

用途カイロ用ベンジントラスコ品番554-8194材質石油系炭化水素質量(g)420容量(L)0.5内容量1個(0.5L)
注意
※パッケージに記載している注意事項、使用方法、保管方法を守ること
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606467S3873-14
965
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 寒い日の屋外作業時

燃料の給油時に空気抜きの穴から漏れるので、使いにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 50606467
2024-06-19
用途: 製造機器メンテナンス作業に
製造業

油脂類の除去に使っていますが、乾きも早く除去効果も高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 50606467
2024-01-22
用途: ハクキンカイロ、オイルライター
サービス業

カイロだけでなくライターオイルとしても使え、またライターオイルと比較して匂いも少ないためお買い得だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする