曜日別特売

エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色

エコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 - エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 - エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 - エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 - エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 - エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 - エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 - エコリカエコリカ直管形LED 直結専用/40 形 高出力タイプ 昼光色 - エコリカ

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。

用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に寸法(mm)1198×Φ28質量(g)200消費電力(W)16.5全光束(Lm)2800入力電圧(V)100、242 AC50/60Hz平均演色評価数Ra83色温度(K)6500 昼光色相当寿命40000時間(光速維持率70%時)保証期間3年光源色昼光色動作温度(℃)-20~40配光角度(°)240ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光効率(Lm/W)169内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606975ECL-LD40HD-M
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする