ササガワ
抽選箱 LUCKY 目隠しスポンジ付き
抽選箱の中身を見えなくするスポンジシート付きです。
幅広いシーンでお使い頂けるデザインです。
用途
抽選会 くじ引き 二次会 などイベントに様々なイベントに使用できます。
セット内容
抽選箱1個 目隠しスポンジ1枚
材質
コートボール紙、軟質ウレタン
寸法(mm)
200×200×200
直径(Φmm)
直径95
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50607079
37-7932
¥
1,050
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください