曜日別特売

フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様

フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様 - 日動工業フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様 - 日動工業フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様 - 日動工業フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様 - 日動工業フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様 - 日動工業フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様 - 日動工業

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。

用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800内容量1台
関連資料:(1.11MB)
注意
※コード先端は切放しです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50607036LJS-FH70D-BK-50K-SAL
120,000
76,980
84,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする