曜日別特売

フラットライト70W常設用黒

フラットライト70W常設用黒 - 日動工業フラットライト70W常設用黒 - 日動工業フラットライト70W常設用黒 - 日動工業フラットライト70W常設用黒 - 日動工業フラットライト70W常設用黒 - 日動工業フラットライト70W常設用黒 - 日動工業

暖色の光で照らす色温度2500K!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。

用途看板照明、施設照明に消費電力(W)(100V/200V)73/72防水性IP65色温度(K)2500付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用、質量(kg)2.3スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)9220内容量1台
関連資料:(1.11MB)
注意
※コード先端は切放しです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50607027LJS-FH70D-BK-25K(100V/200V)73/72
90,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする