水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に消費電力(W)(100V/200V)73/72設置場所屋内・屋外防水性IP65色温度(K)5000付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用質量(kg)2.3スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800内容量1台