折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム質量(g)310出力USB:DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)バッテリーリチウムイオンバッテリーV色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)バッテリー容量(Ah)4.8バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IPX4充電電圧(V)DC5/充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2400×2本使用場所室内明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、光色トップライト:昼光色//約13時間演色指数(Ra)>80電球の種類LED点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2バッテリー寿命約500回内容量1個