サワタ
つりもくハンガー
床・壁・天井用
軽天井吊ボルトの支持金具
材質(ねじ部)
鉄 ユニクロ
板厚(mm)
0.8・W3/8
最大荷重(N)
2680(270kgf)
材質(ナット)
鉄 ユニクロ
材質(金具)
溶融亜鉛メッキ鋼板
内容量
1ケース(1000個)
注意
※ご使用になる工具によっては、取付ができない場合もあります
※使用状態、施工状態により引抜強度が変わります。取付状態を確認し、安全率を充分考慮してご使用ください
※風圧が当たる場所、振動のある場所、上下左右動荷重の作用する場所は落下する恐れがありますので、充分注意してご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50607140
-
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください