サワタ
フレ止メロック ボルト式
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具
C38チャンネル用
W3/8~W1/2兼用
セット内容
M6×30ボルト 400本同梱
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)
2.3
最大荷重(N)
【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
内容量
1ケース(400セット)
注意
※ボルトの締め具合により荷重が変わります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50607228
M6×30ボルト 400本同梱
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください