サワタ
つりっこキング B(R)
C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途
横河システム建築
スーパーラビットZ型母屋
JFEメタルビルZ型母屋
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
最大荷重(N)
C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)
許容静荷重(kg)
C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
内容量
1ケース(100個)
注意
※C型鋼100×50専用
※軽鉄下地組吊元金具は900mm等間隔以内垂直荷重でご使用ください
※風圧が当たる場所、振動のある場所、上下左右動荷重の作用する場所は落下する恐れがありますので、充分注意してご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50607115
W3/8
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください