曜日別特売

miffy 小物入れ兼ダストボックス

miffy 小物入れ兼ダストボックス - オカトーmiffy 小物入れ兼ダストボックス - オカトーmiffy 小物入れ兼ダストボックス - オカトーmiffy 小物入れ兼ダストボックス - オカトーmiffy 小物入れ兼ダストボックス - オカトーmiffy 小物入れ兼ダストボックス - オカトーmiffy 小物入れ兼ダストボックス - オカトーmiffy 小物入れ兼ダストボックス - オカトー

モノトーンでシンプルなミッフィーのシリーズ

用途脚が付いているので高さがありゴミが捨てやすい木目調のダストボックス。ポンッとワンプッシュで開きます。フタが外せる袋止めリング付。脚は取り外しても使えます。材質本体/ポリプロピレン樹脂、フタ/ABS樹脂、脚・袋止めリング/ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂容量(L)約7耐熱温度(℃)約70耐冷温度(℃)約-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×36.3(脚・フタを含む)内容量1個
注意
※この商品は材質の特性上、ご購入時に静電気による黒い汚れが付着している場合があります。恐れ入りますが、固く絞った布などで拭き取ってご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50607350#02008
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする