オカトー
miffy マグネットスポンジホルダー
マグネットで取り外し簡単!
用途
ミッフィーのマグネット付きスポンジホルダーです。厚さ約4cmのスポンジまで使用可能。底面にすき間があるので、水切れがよく衛生的。冷蔵庫に取り付ければ、トレイなども収納できて便利。
材質
本体/ABS樹脂、マグネット/ゴム磁石
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×5×10
耐荷重(g)
約300(目安)
内容量
1個
注意
※タイル・木壁・土壁・ガラス・石壁・曲面・大きな凸凹のある壁・鋼板を使用していない壁には取り付けできません。
※設置場所の材質によっては、取り付けできない場合や磁石の保持力が弱い場合があります。
※あらかじめ磁石がつくこと、十分な保持力があることをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50607334
#01810
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください