ペット用トリーツポーチ

ペット用トリーツポーチ - ペットアイペット用トリーツポーチ - ペットアイペット用トリーツポーチ - ペットアイ

おやつや小物を入れるための多機能ポーチ。
ズボンウエスト部分やカートへの装着が可能!。
開口部からゴミ袋を片手でさっと取り出せる。

ネイビー質量(g)110原材料本体:ポリエステル、パーツ、テープ:ポリプロピレン使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×15×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608470-
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする