曜日別特売

ポータブルトイレ

ポータブルトイレ - ペットアイポータブルトイレ - ペットアイ

持ち運びできる、簡易ペット用トイレ。
内側は防水加工を行っておりますが、外側はカビを防ぐため、防水にも撥水加工も行っておりません。
メーカーポータブルケージWの中に設置することもできます。

用途ペットシーツ:レギュラーサイズ1枚使用でトイレ全体を覆うことができます。砂を使用した場合、最大で約7L入ります。カーキ質量(g)580原材料本体:ポリエスエル(PVCコーティング)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×17×6内容量1個
注意
※普段よりペット用のトイレとしてご使用いただくことで、携帯使用した際に、ペットが嫌がらずに使用できます。
※ペット用シーツやペット用砂は付属しておりませんので、別途ご用意下さい。一般的な猫砂6~7Lが1袋入ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608409-
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする