PCケース CK500 WH

PCケース CK500 WH - DEEPCOOL

メンテナンス性、デザイン性、高エアフロー構造を備えたPCケース
最大6基のケースファン搭載可能
ホワイトモデル・ホワイトカラーモデル
・工具なしで脱着可能なフロントパネル
・湾曲フロントパネルにより作られる広い通気口
・フロント、トップ、リアに高品質マグネットダストフィルター搭載
・フロントとリアに140mmファン×1標準搭載
・120mmファンは最大6基、140mmファンは最大5基まで搭載可能
・最大360mmのラジエーター搭載可能
・最大175mmのCPUクーラー搭載可能
・最大380mmのグラフィックカード搭載可能

電源ユニット
ATX PS2
最大160mm
仕様I/Oポート:USB3.0×2、Audio×1、USB 3.1 Type-C×1その他ダストフィルター:フロント、トップ、リア寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175ホワイト質量(g)8対応(ケースファン)フロント:120mm × 3 / 140mm × 2、※フロントに140mmファン × 1標準搭載、トップ:120mm × 2 / 140mm × 2、リア:120mm × 1/ 140mm × 1、※リアに140mmファン × 1標準搭載、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm保証期間2年素材ABS+SPCC+Tempered GlassRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX/ ATX /MicroATX /Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5"×2、2.5"×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609915CK500 WH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする