洗浄機能付きフラット形レンジフード

洗浄機能付きフラット形レンジフード - Panasonic(パナソニック)洗浄機能付きフラット形レンジフード - Panasonic(パナソニック)洗浄機能付きフラット形レンジフード - Panasonic(パナソニック)

ファンフィルターを自動洗浄

用途レンジフード仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下周波数(Hz)50/60消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5定格電圧(V)1Φ.100耐電圧a.c.1000V1分間騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15照明LED照明2灯 5W電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)時間定格連続適合パイプ呼び径(Φmm)150内容量1台
注意
※HEMS対応型:パナソニック「スマートHEMS」と連動して、制御が可能です。
※エコナビ機能搭載品:このレンジフードは調理状況をセンサーにより判断し、適正な風量を選択する「エコナビ機能」付です。
※換気連動システム対応型:このレンジフードは、パナソニック製のIHクッキングヒーターとの組み合わせにより、換気連動システムとしても使用することができます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50610466FY-60DWD5-S17
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
50610475FY-75DWD5-S17.5
オープン
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
50610484FY-90DWD5-S18
オープン
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする