質量(kg)2.3タイプ剥離タイプ種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶センサー【ラベル検知】反射、透過機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプションバッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V印字密度11.8dot/mm(300dpi)印字方式感熱ダイレクト方式印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32最大印字長さ(mm)300耐環境性害虫対策加工実施専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)ラベル感熱紙(台紙付き)湿度範囲(%)25~80内容量1台