トクハラ・テクノロジー
折りたたみ洗濯機
マスク洗い専用として!
下着、ハンカチ専用として!
他の洗濯物といっしょに洗いたくない物専用コンパクトウォッシャー!
洗濯が終わったら、たたんでしまえます!
たたんだ時の高さナント10.5cm!
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
285×285×240
本体質量(kg)
1.8
収納時寸法(mm)
285×285×105
洗浄水量(L)
最大4.5(標準3.5)
洗浄時間
10分
洗濯容量(kg)
0.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50612575
MB-015
オープン
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません