USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


