曜日別特売

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 6000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します
サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。

レザー仕上(ダークグレー)材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)52.7構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合器具相当CDM-TP150WLED交換不可内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50628657ERS5214HA4.26000タイプ・LEDモジュール付5000昼白色116.4
80,000
49,980
54,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628666ERS5215HA4.26000タイプ・LEDモジュール付4000ナチュラルホワイト 白色115.1
80,000
49,980
54,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628675ERS5216HA4.26000タイプ・LEDモジュール付3000電球色107.7
80,000
49,980
54,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628718ERS5208HA2.86000タイプ・LEDモジュール付5000昼白色116.4
51,800
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628727ERS5209HA2.86000タイプ・LEDモジュール付4000ナチュラルホワイト 白色115.1
51,800
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628736ERS5210HA2.86000タイプ・LEDモジュール付3000電球色107.7
51,800
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628630ERS5211HA4.26000タイプ・LEDモジュール付5000昼白色117.3
80,000
取扱い終了
返品不可
50628639ERS5212HA4.26000タイプ・LEDモジュール付4000ナチュラルホワイト 白色115.9
80,000
取扱い終了
返品不可
50628648ERS5213HA4.26000タイプ・LEDモジュール付3000電球色108.5
80,000
取扱い終了
返品不可
50628684ERS5205HA2.86000TYPE・LEDモジュール付5000昼白色117.3
51,800
取扱い終了
返品不可
50628700ERS5206HA2.86000TYPE・LEDモジュール付4000ナチュラルホワイト 白色115.9
51,800
取扱い終了
返品不可
50628709ERS5207HA2.86000TYPE・LEDモジュール付3000電球色108.5
51,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする