グレアレススポットライト ロングフード 900TYPE

グレアレススポットライト ロングフード 900TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
シンプルを極めた高性能スポットライト
連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体
電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。
天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。

タイプ900タイプ消費電力(W)9.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ調光率(%)10~100器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可内容量1台
注意
※水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
本体
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50623258ERS4810WB0.7プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe
21,800
取扱い終了
返品不可
50623267ERS4813WB0.7プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe
21,800
取扱い終了
返品不可
50623276ERS4816WB0.7プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe
21,800
取扱い終了
返品不可
50623285ERS5006WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe
21,800
取扱い終了
返品不可
50623294ERS5007WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe
21,800
取扱い終了
返品不可
50623310ERS5008WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe
21,800
取扱い終了
返品不可
50623319ERS5009WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe
21,800
取扱い終了
返品不可
50623328ERS5010WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe
21,800
取扱い終了
返品不可
50623337ERS5011WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe
21,800
取扱い終了
返品不可
50623346ERS5906WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623355ERS5907WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623364ERS5908WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623380ERS5909WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623389ERS5910WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623398ERS5911WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623407ERS5918BB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623416ERS5918WB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623425ERS5919BB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(黒艶消)3500温白色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623434ERS5919WB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623450ERS5920BB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623459ERS5920WB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623468ERS6319WA0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623477ERS6320WA0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623486ERS6323BA0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(黒艶消)2700電球色
21,800
取扱い終了
返品不可
50623495ERS6323WA0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(黒艶消)2700電球色
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする