グレアレススポットライト ロングフード 1400TYPE

グレアレススポットライト ロングフード 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
シンプルを極めた高性能スポットライト
連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体
電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。
天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。

タイプ1400タイプ消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ調光率(%)10~100器具相当CDM-R35WLED交換不可内容量1台
注意
※水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
本体
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50623005ERS4801WB0.7プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50623014ERS4804WB0.7プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50623030ERS4807WB0.7プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50623039ERS5000WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50623048ERS5001WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)4200アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50623057ERS5002WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50623066ERS5003WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50623075ERS5004WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50623084ERS5005WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50623100ERS5900WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623109ERS5901WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623118ERS5902WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623127ERS5903WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623136ERS5904WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623145ERS5905WB0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623154ERS5915BB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623170ERS5915WB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623179ERS5916BB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(黒艶消)3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623188ERS5916WB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623197ERS5917BB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623206ERS5917WB0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623215ERS6317WA0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623224ERS6318WA0.6プラグタイプアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623240ERS6322BA0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(黒艶消)2700電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
50623249ERS6322WA0.8任意方向:可能、フレンジタイプアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする