曜日別特売

グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE

グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
シンプルを極めた高性能スポットライト
連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体
電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。
天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。

質量(kg)0.6タイプ1400TYPE消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100調光率(%)10~100器具相当CDM-R35WLED交換不可内容量1台
注意
※水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
首振角度(°)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50622314ERS4805BBアルミダイキャスト(黒艶消)130(灯体)3500アパレルホワイトe
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50622278ERS4802BBアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)1304200アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622287ERS4802WBアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)1304200アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622296ERS4803BBアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)1304200アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622305ERS4803WBアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)1304200アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622330ERS4805WBアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)1303500アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622339ERS4806BBアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)1303500アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622348ERS4806WBアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)1303500アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622357ERS4808BBアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)1303000アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622366ERS4808WBアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)1303000アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622375ERS4809BBアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)1303000アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622384ERS4809WBアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)1303000アパレルホワイトe
23,800
取扱い終了
返品不可
50622400ERS5141BBアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)1302800Hi-CRIナチュラル
23,800
取扱い終了
返品不可
50622409ERS5141WBアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)1302800Hi-CRIナチュラル
23,800
取扱い終了
返品不可
50622418ERS5142BBアルミダイキャスト(黒艶消)(灯体)1302800Hi-CRIナチュラル
23,800
取扱い終了
返品不可
50622427ERS5142WBアルミダイキャスト(白艶消)(灯体)1302800Hi-CRIナチュラル
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする