ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光
Ssシリーズ
最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション
オリジナル配光制御レンズによる新たな光
縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)
4.7
材質(本体)
アルミダイキャスト
電圧(V)
対応:100~242
消費電力(W)
41.5
電源
内蔵タイプ
構造
防雨形
保護等級
IP65
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向
任意可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
配光タイプ
縦配光
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50629086
ERS3637SA
シルバー
4000
ナチュラルホワイト 白色
104.2
4549
¥
68,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50629095
ERS3638SA
シルバー
3000
電球色
102.3
4305
¥
68,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50629104
ERS3771SA
シルバー
5000
昼白色
106.8
4720
¥
68,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50629120
ERS3771WA
白艶消
5000
昼白色
106.8
4720
¥
68,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください