ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト 3000TYPE
Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
パワーと配光が選べる万能型投光器
種別
LEDモジュール付
材質
アルミダイキャスト
質量(kg)
3.7
色
シルバー
タイプ
3000タイプ
電圧(V)
対応:100~242
消費電力(W)
26.7
電源
内蔵フレンジ
構造
防湿防雨形
仕上
メタリック仕上
保護等級
IP67
材質(カバー)
透明強化ガラス
取付方向
任意可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
器具相当
セラメタプレミアS70W
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
ビーム角(度)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50627826
ERS6075S
4000
12
ナチュラルホワイト 白色
111
12
¥
56,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627835
ERS6076S
3000
12
電球色
104.4
12
¥
56,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627844
ERS6077S
4000
23
ナチュラルホワイト 白色
108.7
22
¥
56,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627860
ERS6078S
3000
23
電球色
102.3
22
¥
56,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627869
ERS6079S
4000
35
ナチュラルホワイト 白色
107.7
33
¥
56,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627878
ERS6080S
3000
35
電球色
101.3
33
¥
56,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627887
ERS6081S
4000
57
ナチュラルホワイト 白色
104.6
48
¥
56,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627896
ERS6082S
3000
57
電球色
98.4
48
¥
56,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください