ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横配光
Ssシリーズ
最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション
オリジナル配光制御レンズによる新たな光
横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)
4.8
材質(本体)
アルミダイキャスト
電圧(V)
対応:100~242
消費電力(W)
61.6
電源
内蔵タイプ
構造
防雨形
保護等級
IP65
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向
任意可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
配光タイプ
横配光
器具相当
CDM-TP150W
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50628928
ERS3639SA
シルバー
4000
ナチュラルホワイト 白色
98
6538
¥
83,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628937
ERS3640SA
シルバー
3000
電球色
96.2
6188
¥
83,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628946
ERS3772SA
シルバー
5000
昼白色
100.5
6785
¥
83,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628955
ERS3772WA
白艶消
5000
昼白色
100.5
6785
¥
83,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください