アウトドアスポットライト 2400TYPE

アウトドアスポットライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
パワーと配光が選べる万能型投光器

種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1タイプ2400タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)20電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当セラメタプレミアS35W内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色温度(K)
ビーム角(度)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627905ERS6083Hダークグレーレザー仕上400013ナチュラルホワイト 白色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627914ERS6083Sシルバーメタリック仕上400013ナチュラルホワイト 白色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627930ERS6084Hダークグレーレザー仕上300013電球色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627939ERS6084Sシルバーメタリック仕上300013電球色
44,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627948ERS6085Hダークグレーレザー仕上400022ナチュラルホワイト 白色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627957ERS6085Sシルバーメタリック仕上400022ナチュラルホワイト 白色
44,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627966ERS6086Hダークグレーレザー仕上300022電球色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627975ERS6086Sシルバーメタリック仕上300022電球色
44,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627984ERS6087Hダークグレーレザー仕上400034ナチュラルホワイト 白色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628000ERS6087Sシルバーメタリック仕上400034ナチュラルホワイト 白色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628009ERS6088Hダークグレーレザー仕上300034電球色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628018ERS6088Sシルバーメタリック仕上300034電球色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628027ERS6089Hダークグレーレザー仕上400052ナチュラルホワイト 白色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628036ERS6089Sシルバーメタリック仕上400052ナチュラルホワイト 白色
44,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628045ERS6090Hダークグレーレザー仕上300052電球色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628054ERS6090Sシルバーメタリック仕上300052電球色
44,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする