曜日別特売

アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光

アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 - ENDO(遠藤照明)

Ssシリーズ
最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション
オリジナル配光制御レンズによる新たな光
横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。

質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-T70W内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50629007ERS3413SAシルバー4000ナチュラルホワイト 白色100.94195
68,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50629016ERS3414SAシルバー3000電球色993970
68,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50629025ERS3770SAシルバー5000昼白色103.44352
68,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50629034ERS3770WA白艶消5000昼白色103.44352
68,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする